text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 721NF/100 3/4 pollici 200-1000 Nm Spline


200-1000 N-m3/4” maschio quadrato per lavori di manutenzione generale

Numero articolo G0601.200.100
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 1504
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 200 - 1000
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 1504
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 200 - 1000
Larghezza della testa (mm) 76
Dimensione del collegamento (mm) 20
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 25
Divisione della scala di precisione (Nm) 25
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 42
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 7600
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

200-1000 N-m3/4” maschio quadrato per lavori di manutenzione generale

Numeri di articolo

Numero articolo G0601.200.100
EAN 4018754081936
UBB 203198015596
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96502001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.