Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4Z163432
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 721/15 Quick 1/2 pollice 30-150 Nm Spline
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4Z163432
Lunghezza totale (mm)
452
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
30 - 150
Larghezza della testa (mm)
41
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
452
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
30 - 150
Larghezza della testa (mm)
41
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
click-tipol'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario ripristinare manualmente l'impostazione zerorapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azione nell'impugnaturaregolatore ergonomico, antiscivolo e con un incavo per il pollicesegnale di arresto doppio scala N-m/ft-lbimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforziqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “click” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad esempio, l'allentamento forzato del sistema di calibrazione n. Tutti i componenti sensibili sono protetti dal robusto alloggiamento in tubolare di acciaio. La regolazione non richiede lo smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 valore di deviazione del display ± 4%.
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z163432
EAN
4018754268924
UBB
500654025260
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
50204015