text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 714R/65 DIG


4 modalità di misura (coppia, angolo, coppia supportata da angolo, angolo supportato da coppia)Display a colori ad alta definizione con indicatori luminosi laterali supplementariStruttura del menu configurabile liberamenteOpzionale: batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 71603 modalità di funzionamento: cut-out, peak hold (modalità di indicazione con valore di picco) e track (modalità di indicazione con valore corrente)Interfaccia micro USBCollegamento a bayonet per il vano batteriaSistema di cambio di sicurezza QuickRelease per gli utensili di inserimentoMemorizzazione dei dati (≤ 2500 avvitamenti)È possibile programmare fino a 200 giunti in un massimo di 25 sequenze preimpostatePer ogni giunto è possibile impostare diversi limiti di tolleranzaValutazione acustica e visiva del giuntorapida, Il blocco automatico della tastiera impedisce modifiche involontarieProtezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visivi e un sistema di sicurezza (in senso orario)Notifica automatica della data di calibrazione successiva, in base al numero di giunti o all'intervallo di tempo Calibrazione e regolazione completamente automatizzate mediante l'unità di calibrazione e regolazione perfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo)Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lbla coppia di serraggio viene corretta automaticamente se si inserisce un'estensione deviatariutilizzabile immediatamente dopo il rilascio serraggio in senso orario e antiorario - può essere necessario rimontare l'utensile per inserti ruotato di 180° per il serraggio antiorario in modalità cut-outsegnale di scatto acustico e tattilecoppia e angolo sono visibili simultaneamentetutte le letture sono indipendenti dal punto di applicazione della forza (con le misure 1, 2 e 4), 2 e 4)Manipolazione sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquido dei freni e skydrol)3 certificati (indicazione della coppia/scatto in conformità a DIN EN ISO 6789-2: 2017, angolare)in robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 in scatola d'acciaio)brevetto di design, brevettifornito con il software SensoMaster 4, cavo USB, 4 micro-batterie AAA/LR03, 1. 5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili AAA, 1,2 V, micro NiMHRisoluzione del display, angolo 0,1°valore di deviazione del display, angolo ±1%, ±1 cifraRisoluzione del display, coppia ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvalore di deviazione del display, coppia ±2%, ±1 cifra

Numero articolo G0616.010.065
Elettronico No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 7932
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

4 modalità di misura (coppia, angolo, coppia supportata da angolo, angolo supportato da coppia)Display a colori ad alta definizione con indicatori luminosi laterali supplementariStruttura del menu configurabile liberamenteOpzionale: batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 71603 modalità di funzionamento: cut-out, peak hold (modalità di indicazione con valore di picco) e track (modalità di indicazione con valore corrente)Interfaccia micro USBCollegamento a bayonet per il vano batteriaSistema di cambio di sicurezza QuickRelease per gli utensili di inserimentoMemorizzazione dei dati (≤ 2500 avvitamenti)È possibile programmare fino a 200 giunti in un massimo di 25 sequenze preimpostatePer ogni giunto è possibile impostare diversi limiti di tolleranzaValutazione acustica e visiva del giuntorapida, Il blocco automatico della tastiera impedisce modifiche involontarieProtezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visivi e un sistema di sicurezza (in senso orario)Notifica automatica della data di calibrazione successiva, in base al numero di giunti o all'intervallo di tempo Calibrazione e regolazione completamente automatizzate mediante l'unità di calibrazione e regolazione perfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo)Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lbla coppia di serraggio viene corretta automaticamente se si inserisce un'estensione deviatariutilizzabile immediatamente dopo il rilascio serraggio in senso orario e antiorario - può essere necessario rimontare l'utensile per inserti ruotato di 180° per il serraggio antiorario in modalità cut-outsegnale di scatto acustico e tattilecoppia e angolo sono visibili simultaneamentetutte le letture sono indipendenti dal punto di applicazione della forza (con le misure 1, 2 e 4), 2 e 4)Manipolazione sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquido dei freni e skydrol)3 certificati (indicazione della coppia/scatto in conformità a DIN EN ISO 6789-2: 2017, angolare)in robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 in scatola d'acciaio)brevetto di design, brevettifornito con il software SensoMaster 4, cavo USB, 4 micro-batterie AAA/LR03, 1. 5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili AAA, 1,2 V, micro NiMHRisoluzione del display, angolo 0,1°valore di deviazione del display, angolo ±1%, ±1 cifraRisoluzione del display, coppia ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvalore di deviazione del display, coppia ±2%, ±1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0616.010.065
EAN 4018754212781
UBB 500623931655
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501065
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.