text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 714/80 DIG

Numero articolo G0616.009.080
Elettronico No
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 80 - 800
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No

Specifiche

Elettronico No
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 80 - 800
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 8662
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

4 modalità di misura (coppia, angolo di rotazione, coppia con controllo dell'angolo di rotazione variabile, angolo di rotazione con controllo della coppia variabile)Display grafico a colori ad alta risoluzione con luci di segnalazione laterali aggiuntiveStruttura di menu configurabile gratuitamenteFacoltativo: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 71603 modalità di funzionamento: trigger, peak hold (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore di picco) e track (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore momentaneo)Interfaccia micro-USBChiusura a baionetta per il vano batteriaSistema di sicurezza QuickRelease - sistema di sostituzione per inserto.wkz.Memorizzazione dati (= 2. 500 operazioni di serraggio)Fino a 200 operazioni di serraggio. 500 operazioni di serraggio)Possibilità di programmare fino a 200 operazioni di serraggio in un massimo di 25 piani di sequenzaLimiti di tolleranza diversi possono essere impostati a seconda dell'operazione di serraggioValutazione acustica e visiva dell'operazione di serraggioImpostazione rapida e precisa tramite tastieraNessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico dei tastiProtezione contro i sovraccarichi tramite segnale acustico e ottico di avvertimento nonché rilascio forzato (a destra)Indicazione automatica della prossima data di calibrazione in base all'ora e/o al numero di carichiCalibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione perfectControl® no. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione)Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lbaTorsione di serraggio corretta automaticamente dopo l'inserimento di una misura di punto diversaimmediatamente pronto a funzionare di nuovo dopo lo scaricoTorsione a destra e a sinistra - per la tensionatura a sinistra in modalità funzionale può essere necessario un innesco. l'utensile di inserimento deve essere ruotato di 180°segnale di innesco sensibile e udibileTorsione e angolo di rotazione visibili allo stesso tempoMisurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (Gr. 1, 2 e 4). 1, 2 e 4)Manipolazione sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)3 certificati (indicazione della coppia/rilascio secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, angolo di rotazione)in robusta scatola di plastica (Gr. 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)design registrato, brevettatoFornito con software SensoMaster 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili micro NiMH AAA, 1,2 VRisoluzione dell'angolo di rotazione 0,1°Scostamento dell'angolo di rotazione ±1° ±1 cifra fino a 100°, >100° almeno 1% ± 1 cifraRisoluzione della coppia = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mScostamento della coppia ± 2%, ± 1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0616.009.080
EAN 4018754222865
UBB 500623931572
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96500980
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.