Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
G0615.400.040
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 713R R/40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0615.400.040
Elettronico
SÌ
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 400
Modello a cacciavite
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
SÌ
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
20 - 400
Modello a cacciavite
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
5555
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
La coppia e l'angolo sono visibili contemporaneamenteMisurazione comoda dell'angolo in un intervallo angolare molto ampioVisualizzazione del valore di deviazione, angolo ±1° ±1 cifra fino a 100°, >,100° almeno 1% ± 1 cifra
Numeri di articolo
Numero articolo
G0615.400.040
EAN
4018754156528
UBB
500500109128
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
96501640