text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 713R R/20

Numero articolo G0615.400.020
Elettronico
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10 - 200nm
Modello a cacciavite No

Specifiche

Elettronico
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10 - 200nm
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 2430
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

La coppia e l'angolo sono visibili contemporaneamenteMisurazione dell'angolo conveniente in un intervallo angolare molto ampioVisualizzazione del valore di deviazione, angolo ±1° ±1 cifra fino a 100°, >,100° almeno 1% ± 1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0615.400.020
EAN 4018754156511
UBB 500500109045
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501620
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.