text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica reversibile Knipex 3/8” quadro 5-50Nm 385mm


Chiave dinamometrica reversibile per il serraggio di filettature sinistre. Regolazione della coppia di serraggio bloccabile. Regolabile in passi di 0,25 Nm. Bloccaggio facile e sicuro delle bussole collegate grazie alla chiusura a vite. Certificato di calibrazione incluso. scala isolata trasparente con campo di misura 5 - 50 Nm. scheda self-service/blis

Numero articolo 8N297190
Isolato
Lunghezza totale (mm) 385
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Modello a cacciavite No
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 385
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Modello a cacciavite No
Marchio Knipex

Descrizione

Chiave dinamometrica reversibile per il serraggio di filettature sinistre. Regolazione della coppia di serraggio bloccabile. Regolabile in passi di 0,25 Nm. Bloccaggio facile e sicuro delle bussole collegate grazie alla chiusura a vite. Certificato di calibrazione incluso. scala isolata trasparente con campo di misura 5 - 50 Nm. scheda self-service/blister. - Attacco quadro: 3/8in- Campo di applicazione: 5 - 50 Nm

Numeri di articolo

Numero articolo 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 33 50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.