Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3V465475
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
Chiave dinamometrica Gedore Z28 100-1000 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3V465475
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
5680
Lunghezza totale (mm)
1488
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
5680
Lunghezza totale (mm)
1488
Protezione di isolamento 1000 V
No
Momento di serraggio (Nm)
['100.000', '1000.000']
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
1
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
ET2SZA 1000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Controllo del serraggio per coppia/angolo di rotazione, Segnalazione ottica, acustica e sensoriale del raggiungimento del parametro di avvitamento impostato/con visualizzazione aggiuntiva del serraggio della vite mediante barra di avanzamento a LED, Valutazione grafica abilitata dal software, Display grafico a contrasto marcato con illuminazione di fondo, Azionamento: Estremità del raccordo 22/28 mm, unità quadrata da 1/4" o cavità rettangolare da 9x12/14x18 mm con meccanismo di bloccaggio del perno. La dimensione dell'installazione determina l'azionamento, N. ET2SKA 150 e N. ET2SKA 300 con cricchetto reversibile da 1/2", Per l'uso in luoghi difficilmente accessibili, Utensili speciali su richiesta, Leggero e robusto: L'alloggiamento in alluminio e l'impugnatura ergonomica garantiscono un utilizzo facile e sicuro, anche con coppie di serraggio elevate, Dispositivo di fissaggio dell'utensile, a partire dall'ET2SKA 150, ruotabile di 120° rispetto all'alloggiamento in alluminio, Tasti funzione: Facili da usare, Calibrazione con la semplice pressione di un pulsante, Tasto operativo ergonomico laterale, Conversione da N-m a lbf-ft tramite software, Utilizzo: Assemblaggio di mini-lotti, assicurazione qualità, laboratori di prova e reparti di collaudo, strumento alternativo per postazioni di assemblaggio, posti di lavoro correttivi, ispezione e analisi di connessioni bullonate, Caratteristiche: Ampio campo operativo: 5 modelli nella gamma da 2 a 1000 N-m, Dispositivo di fissaggio dell'utensile con cavità quadrata da 1/4", rettangolare da 9x12, 14x18 con meccanismo di bloccaggio del perno, estremità del raccordo da 22 e 28 mm (a seconda del modello), Segnalazione: visiva (barra di avanzamento a LED), acustica (segnale acustico), sensoriale (vibrazione), Tracciabile secondo gli standard nazionali, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura
Numeri di articolo
Numero articolo
3V465475
EAN
4002805932940
UBB
500642449036
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2795655