text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore Z 16 60-300 nm

Numero articolo 2M392139
Isolato No
Elettronico No
Peso 1300
Lunghezza totale (mm) 587.4
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1300
Lunghezza totale (mm) 587.4
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['60.000', '300.000']
Dimensione del collegamento (mm) 16
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model DMZ 300
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a cricchetto per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrata. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Passo di calibrazione di lavoro: 32 mm (Ø 16 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (es. raccordo aperto) o dal lato (es. cricchetto reversibile e presa).

Numeri di articolo

Numero articolo 2M392139
EAN 4002805931608
UBB 500642444409
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641534
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.