Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1C620167
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
Chiave dinamometrica Gedore Z 16 20-100 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1C620167
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
998
Lunghezza totale (mm)
405.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
998
Lunghezza totale (mm)
405.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['20.000', '100.000']
Dimensione del collegamento (mm)
16
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
DMZ 100
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con estremità a spillo per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Passo di calibrazione di lavoro: 32 mm (Ø 16 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (es. raccordo aperto) o dal lato (es. cricchetto reversibile e presa).
Numeri di articolo
Numero articolo
1C620167
EAN
4002805931585
UBB
500642444086
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2641518