Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9T957290
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
Chiave dinamometrica Gedore TSP 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9T957290
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
235
Lunghezza totale (mm)
195
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
235
Lunghezza totale (mm)
195
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
2
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
TSC 10
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 2 - 10 N - m, Ideale per lavori di assemblaggio in cui è richiesto un serraggio controllato con bassi valori di coppia (ad esempio, settore della ferramenta elettronica, meccanica di precisione, ecc: Chiave dinamometrica regolabile - con scala, attacco quadro da 1/4" con dispositivo di bloccaggio a sfera, Con funzione cricchetto integrata per un serraggio controllato in senso orario, Precisione di lavoro: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata, conforme a DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Il meccanismo di precisione slitta in modo molto evidente e sonoro ("click") quando viene raggiunto il valore preimpostato - non è possibile un serraggio eccessivo, Graduazione micrometrica: 0,1 Nm, 2 modelli nella gamma 1 - 10 N-m, Struttura leggera ma robusta e resistente alla corrosione, Comoda impugnatura in gomma antiscivolo, Conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, La fornitura comprende: Chiave dinamometrica Typ TSC SLIPPER, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
9T957290
EAN
4002805918302
UBB
500642435662
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1196510