Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6Z561954
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
Chiave dinamometrica Gedore TSP 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z561954
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['1.000', '5.000']
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
TSN 5/45
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 1 - 5 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, attacco quadro da 1/4", 3/8" o 1/2" con dispositivo di bloccaggio a sfera, Con funzione cricchetto integrata per il serraggio controllato in senso orario, Precisione di lavoro: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata, Acc. DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali, Meccanismo di precisione che scatta in modo molto evidente e sonoro ("click") al raggiungimento del valore preimpostato - non è possibile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, Ripristino automatico della posizione di partenza, Conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica tipo TSN SLIPPER, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z561954
EAN
4002805918319
UBB
500642435092
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1196650