Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0Y543515
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
Chiave dinamometrica Gedore TSP 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0Y543515
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
195
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
190
Lunghezza totale (mm)
195
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
2
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
TSN 10/90
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 2 - 10 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, attacco quadro da 1/4" con dispositivo di bloccaggio a sfera, Con funzione cricchetto integrata per il serraggio controllato in senso orario, Precisione di lavoro: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata, Acc. DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Meccanismo di precisione che scatta in modo molto evidente e sonoro ("click") al raggiungimento del valore preimpostato - non è possibile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, Ripristino automatico della posizione di partenza, Conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica tipo TSN SLIPPER, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
0Y543515
EAN
4002805919927
UBB
500642435258
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1196731