text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore TSN 3/8

Numero articolo 0I823089
Isolato No
Elettronico No
Peso 800
Lunghezza totale (mm) 324
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 800
Lunghezza totale (mm) 324
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['15.000', '55.000']
Dimensione del collegamento (mm) 10
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model TSN 55
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 15 - 55 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, attacco quadro da 3/8" con blocco a sfera, Con funzione cricchetto integrata per il serraggio controllato in senso orario, Precisione di lavoro: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata, Acc. DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Meccanismo di precisione che scatta in modo molto evidente e sonoro ("click") al raggiungimento del valore preimpostato - non è possibile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, Ripristino automatico della posizione di partenza, Conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, La fornitura comprende: Chiave dinamometrica tipo TSN SLIPPER, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I823089
EAN 4002805759028
UBB 500642433014
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7092120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.