Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3V487089
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
Chiave dinamometrica Gedore TBN 9 x 12 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3V487089
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
150
Lunghezza totale (mm)
133
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
150
Lunghezza totale (mm)
133
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['2.000', '10.000']
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
760-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo più comune di 1 - 10 N-m, Linea di serie / produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, Con estremità a cavità rettangolare da 9x12 mm, Per il serraggio bidirezionale (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!), Precisione di lavoro: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata, conforme a DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, L'interruzione di 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia preimpostato rende improbabile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, No. TBN 2 G: conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica TBN Breaking Torque, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
3V487089
EAN
4002805760017
UBB
500642433683
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7090770