Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2G604548
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
Chiave dinamometrica Gedore TBN 16mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2G604548
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
405
Lunghezza totale (mm)
265
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
405
Lunghezza totale (mm)
265
Protezione di isolamento 1000 V
No
Momento di serraggio (Nm)
['5.000', '25.000']
Dimensione del collegamento (mm)
16
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
760-30
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 5 - 25 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, Con estremità del dente da 16 mm, Per il serraggio bidirezionale (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!), Precisione di lavoro: Tolleranza +/- 4 % della coppia impostata, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, L'interruzione dell'impugnatura di 20° al raggiungimento del valore di coppia preimpostato rende improbabile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi torsiometri, Al momento dell'ordine, specificare il valore in N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica TBN Breaking Torque, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
2G604548
EAN
4002805928301
UBB
500642434004
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1824686