text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore SE 9 x 12 30-150 nm

Numero articolo 4G087541
Isolato No
Elettronico No
Peso 896
Lunghezza totale (mm) 460.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 896
Lunghezza totale (mm) 460.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['30.000', '150.000']
Larghezza della testa (mm) 24
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 19
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 4200-02
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto alla norma +/-4%, Incluso certificato di prova rintracciabile, Per il controllo della bioraria. certificato di prova rintracciabile, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta in tubolare d'acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala N-m principale per l'impostazione dei valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibile).

Numeri di articolo

Numero articolo 4G087541
EAN 4002805927144
UBB 500642438062
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1654934
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.