text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore SE 9 x 12 2-25 nm

Numero articolo 7P812766
Isolato No
Elettronico No
Peso 320
Lunghezza totale (mm) 273
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 320
Lunghezza totale (mm) 273
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['5.000', '25.000']
Larghezza della testa (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 9
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 18.5
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 4101-02
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione superiore a quella standard del +/-4%, Incluso certificato di prova rintracciabile, Per la biellazione controllata. certificato di prova rintracciabile, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta in tubolare d'acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione dei valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibile).

Numeri di articolo

Numero articolo 7P812766
EAN 4002805927120
UBB 500642437494
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1646192
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.