text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore SE 14 x 18

Numero articolo 6M690210
Isolato No
Elettronico No
Peso 959
Lunghezza totale (mm) 470.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 959
Lunghezza totale (mm) 470.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Larghezza della testa (mm) 33
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 25
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 4201-01
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 6M690210
EAN 4002805420119
UBB 500642438229
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7600990
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.