text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore K 3/4 100-550 nm


Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più diffusa di 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guida per viti da M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6), Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Ti

Artikelnummer 7S352867
Isolato No
Elettronico No
Peso 4224
Lunghezza totale (mm) 958
Protezione di isolamento 1000 V No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isolato No
Elettronico No
Peso 4224
Lunghezza totale (mm) 958
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['110.000', '550.000']
Larghezza della testa (mm) 69
Dimensione del collegamento (mm) 20
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 31
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4550-55
Type Torque Wrench

Beschreibung

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più diffusa di 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guida per viti da M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6), Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto alla norma +/-4% (4549-00 +/- 6%), Incl. certificato di prova rintracciabile, Per un serraggio bidirezionale controllato, Attacco quadro a fungo da 1/4", 3/8", 1/2" con bloccaggio a sfera. Da 3/4" con presa quadra e perno di ritenzione, Struttura robusta in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala N-m principale per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia di serraggio

Artikelnummern

Artikelnummer 7S352867
EAN 4002805919941
UBB 500632596705
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7674760
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.