Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più diffusa di 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guida per viti da M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6), Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto alla norma +/-4% (4549-00 +/- 6%), Incl. certificato di prova rintracciabile, Per un serraggio bidirezionale controllato, Attacco quadro a fungo da 1/4", 3/8", 1/2" con bloccaggio a sfera. Da 3/4" con presa quadra e perno di ritenzione, Struttura robusta in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala N-m principale per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia di serraggio