text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore K 1/2 40-200 nm


Numero articolo 0H824033
Isolato No
Elettronico No
Peso 1344
Lunghezza totale (mm) 486
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1344
Lunghezza totale (mm) 486
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Larghezza della testa (mm) 44
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 36
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 4550-20
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0H824033
EAN 4002805455029
UBB 500632596135
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7601610
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.