Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2Q206601
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
Chiave dinamometrica Gedore D XL 3/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Q206601
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
5600
Lunghezza totale (mm)
812
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
5600
Lunghezza totale (mm)
812
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['520.000', '1000.000']
Larghezza della testa (mm)
45
Dimensione del collegamento (mm)
20
Divisione della scala di precisione (Nm)
10
Adatto per l'estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
35
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
8576-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 520 - 1000 N-m / 380 - 730 lbf-ft, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 3/4" con meccanismo di bloccaggio dei perni DIN 3120 - B 20, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 10 N-m e 10 lbf-ft, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione sia se utilizzata con entrambe le mani sia se tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata sia il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Trasmissione singola e doppia quadra per un serraggio bidirezionale controllato
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q206601
EAN
4002805857618
UBB
500642475429
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7694360