Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
8C597132
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
Chiave dinamometrica Gedore CZ A+S 16Z 80-400 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8C597132
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2000
Lunghezza totale (mm)
633
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2000
Lunghezza totale (mm)
633
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['80.000', '400.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
7462-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Vantaggio tecnico/funzione: Il dispositivo di blocco e sicurezza del valore preimpostato (A+S) elimina la possibilità di regolazioni involontarie o manipolate, rappresentando così una maggiore sicurezza di processo per l'utente, Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluso il certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto facile da usare in officina, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. La forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni (ad eccezione del modello DXZ in cui il DREMOMETRO è stato calibrato e regolato utilizzando il tubo di prolunga), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE, L'ampia sezione trasversale dell'azionamento trasferisce le coppie massime, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia di serraggio, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2. DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS in base agli standard nazionali, DREMOMETRO pre-impostato per la produzione in serie in cui è necessario applicare sempre lo stesso valore, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una pre-impostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)
Numeri di articolo
Numero articolo
8C597132
EAN
4002805925935
UBB
500642449606
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1225669