text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore C SE 14X18

Numero articolo 6J678009
Isolato No
Elettronico No
Peso 1700
Lunghezza totale (mm) 641
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1700
Lunghezza totale (mm) 641
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['80.000', '400.000']
Larghezza della testa (mm) 35
Divisione della scala di precisione (Nm) 5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 8482-01
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 6J678009
EAN 4002805848210
UBB 500642459266
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7714220
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.