text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave dinamometrica Gedore BZ 16mm

Numero articolo 5N095960
Isolato No
Elettronico No
Peso 1450
Lunghezza totale (mm) 489
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1450
Lunghezza totale (mm) 489
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 25
Larghezza della testa (mm) 35
Dimensione del collegamento (mm) 16
Divisione della scala di precisione (Nm) 5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Con scala
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 8461-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova rintracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto facile da usare in officina, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. La forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni (ad eccezione del modello DXZ in cui il DREMOMETRO è stato calibrato e regolato utilizzando il tubo di prolunga), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE., L'ampia sezione trasversale dell'azionamento trasferisce le coppie massime, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata degli utensili prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia di serraggio, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali.

Numeri di articolo

Numero articolo 5N095960
EAN 4002805846117
UBB 500642458011
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7704260
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.