Food & Dairy machine building
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6B355231
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
Chiave dinamometrica Gedore B SE A+S 9 x 12
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6B355231
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1250
Lunghezza totale (mm)
484
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1250
Lunghezza totale (mm)
484
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['25.000', '120.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Vantaggio tecnico/funzione: Il dispositivo di blocco e sicurezza del valore preimpostato (A+S) elimina la possibilità di regolazioni involontarie o manipolate, rappresentando così una maggiore sicurezza di processo per l'utente, Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolato con uno scostamento massimo consentito del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto allo standard del +/-4%, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto facile da usare in officina, L'azionamento offre un'ampia gamma di accessori, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad esempio, con un raccordo aperto) o laterale. A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), la forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, Operare solo con raccordi terminali, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata degli utensili prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2. DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS in base agli standard nazionali, DREMOMETRO pre-impostato per la produzione in serie dove è necessario applicare sempre lo stesso valore, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una pre-impostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)
Numeri di articolo
Numero articolo
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1427091