text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore B SE 9 x 12

Artículo No. 0A048953
Isolato No
Elettronico No
Peso 1250
Lunghezza totale (mm) 484
Protezione di isolamento 1000 V No

Especificaciones

Isolato No
Elettronico No
Peso 1250
Lunghezza totale (mm) 484
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['25.000', '120.000']
Larghezza della testa (mm) 35
Divisione della scala di precisione (Nm) 5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8481-01
Type Torque Wrench

Descripción

Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolato con uno scostamento massimo consentito del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto allo standard del +/-4%, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto facile da usare in officina, l'azionamento offre un'ampia gamma di accessori, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (per es. A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), la forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, Operare solo con raccordi terminali, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE., Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata degli utensili prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro della coppia di serraggio, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali.

Números de artículo

Artículo No. 0A048953
EAN 4002805848111
UBB 500642459001
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7714140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.