Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3P283525
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
Chiave dinamometrica Gedore Aml A+S 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P283525
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
590
Lunghezza totale (mm)
256
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
590
Lunghezza totale (mm)
256
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['6.000', '30.000']
Larghezza della testa (mm)
30
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Adatto per l'estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
7559-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Vantaggio tecnico/funzione: Il dispositivo di blocco e sicurezza del valore preimpostato (A+S) elimina la possibilità di regolazioni involontarie o manipolate, rappresentando così una maggiore sicurezza di processo per l'utente, Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, nessuna imprecisione sia che venga utilizzata con entrambe le mani sia che venga tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Trasmissione singola e doppia per un serraggio bidirezionale controllato, Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma da 6 a 3000 N-m, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Con certificato secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali, Azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, Doppia scala con scala graduata corrispondente (vedere tabella), Tipo B, BC, C con sblocco a pulsante, DREMOMETRO preimpostato per la produzione in serie dove è necessario applicare sempre lo stesso valore, In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)
Numeri di articolo
Numero articolo
3P283525
EAN
4002805927328
UBB
500642451081
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1210904