Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4E905190
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
Chiave dinamometrica Gedore Aml 1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4E905190
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
553
Lunghezza totale (mm)
268
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
553
Lunghezza totale (mm)
268
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['6.000', '30.000']
Larghezza della testa (mm)
30
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8559-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nel campo da 6 a 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Caratteristiche: Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1/4" con dispositivo di bloccaggio a sfera secondo DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 1 N-m e 10 lbf-in, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione sia che venga utilizzata con entrambe le mani sia che venga tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte in un meccanismo a leva, catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, facilità di utilizzo - serraggio rapido e sicuro, facile regolazione grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura
Numeri di articolo
Numero articolo
4E905190
EAN
4002805855911
UBB
500642460231
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7775870