text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore AM 1/4 Box

Numero articolo 1G681153
Isolato No
Elettronico No
Peso 992
Lunghezza totale (mm) 268
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 992
Lunghezza totale (mm) 268
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['6.000', '30.000']
Larghezza della testa (mm) 30
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8554-02
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo da 6 a 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Caratteristiche: Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1/4" con dispositivo di bloccaggio a sfera secondo DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 1 N-m e 10 lbf-in, Vantaggio tecnico/funzionale: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione sia che venga utilizzata con entrambe le mani sia che venga tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte in un meccanismo a leva, catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, facilità di utilizzo - serraggio rapido e sicuro, facile regolazione grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura

Numeri di articolo

Numero articolo 1G681153
EAN 4002805855423
UBB 500642459670
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7674090
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.