Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1O292537
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
Chiave dinamometrica Gedore A SE 9 x 12
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1O292537
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
950
Lunghezza totale (mm)
361
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
950
Lunghezza totale (mm)
361
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['8.000', '40.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
8480-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolato con uno scostamento massimo consentito del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto allo standard del +/-4%, Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatto all'officina, l'unità offre un'ampia gamma di accessori, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibili). A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), la forza deve essere applicata solo al centro dell'impugnatura - non utilizzare un tubo di prolunga, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, Operare solo con raccordi terminali, altrimenti possono verificarsi imprecisioni. Tenere presente gli indicatori di profondità sul certificato. Utilizzare solo accessori originali GEDORE., Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata degli utensili prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Con certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali.
Numeri di articolo
Numero articolo
1O292537
EAN
4002805848012
UBB
500642458847
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7714060