Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
5R173251
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
Chiave dinamometrica Gedore 8561-01 1/2 pollice 25-120 Nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5R173251
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1500
Lunghezza totale (mm)
462
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1500
Lunghezza totale (mm)
462
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['25.000', '120.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
5
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Adatto per l'estensione
SÌ
Con estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8561-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Numeri di articolo
Numero articolo
5R173251
EAN
4002805856116
UBB
500642462054
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7683320