Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2U970775
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
Chiave dinamometrica Gedore 7604120
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2U970775
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1589
Lunghezza totale (mm)
648.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1589
Lunghezza totale (mm)
648.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['80.000', '400.000']
Larghezza della testa (mm)
33
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
25
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4301-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2U970775
EAN
4002805430118
UBB
500642438633
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7604120