text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 7603580

Numero articolo 0T599460
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 410
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 410
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 5 - 200 N-m senza scala, Chiave dinamometrica tubolare preregolata, sbloccabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione superiore a quella standard del +/-4%, Per il serraggio bidirezionale controllato, Robusta struttura tubolare in acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (SE 9x12 mm o 14x18 mm), Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Profondimetro di fabbrica: 25 mm (14x18 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali dotati di profondita' standardizzata, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso e' possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale. A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), In caso di ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)

Numeri di articolo

Numero articolo 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7603580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.