text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 7602180

Numero articolo 1X944462
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 246
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 246
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['10.000', '50.000']
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4150-50
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 5 - 200 N-m senza scala, Chiave dinamometrica tubolare preregolata, sbloccabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione superiore a quella standard del +/-4%, Per il serraggio bidirezionale controllato, Robusta struttura tubolare in acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (SE 9x12 mm o 14x18 mm), Il sistema di sblocco attiva un segnale tattile e acustico, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), In fase d'ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)

Numeri di articolo

Numero articolo 1X944462
EAN 4002805415504
UBB 500642439052
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7602180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.