Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0I247747
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
Chiave dinamometrica Gedore 7501310
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0I247747
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3000
Lunghezza totale (mm)
917
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3000
Lunghezza totale (mm)
917
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['110.000', '550.000']
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4450-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con estremità a spillo per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica e comoda in plastica nera con ausilio per la calibrazione, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Calibro di lavoro: 56 mm (Ø 22 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibili).
Numeri di articolo
Numero articolo
0I247747
EAN
4002805919934
UBB
500642440852
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7501310