text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 7097430

Numero articolo 1C257044
Isolato No
Elettronico No
Peso 1080
Lunghezza totale (mm) 558.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1080
Lunghezza totale (mm) 558.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['60.000', '300.000']
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4430-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a cricchetto per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrata. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Forma ergonomica, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Passo di taratura di lavoro: 32 mm (Ø 16 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (ad es. raccordo aperto) o dal lato (ad es. cricchetto reversibile e presa).

Numeri di articolo

Numero articolo 1C257044
EAN 4002805443019
UBB 500642440449
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7097430
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.