text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 7097350

Article number 0H535091
Isolato No
Elettronico No
Peso 860
Lunghezza totale (mm) 467.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifications

Isolato No
Elettronico No
Peso 860
Lunghezza totale (mm) 467.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4420-01
Type Torque Wrench

Description

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a cricchetto per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Forma ergonomica, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Passo di taratura di lavoro: 32 mm (Ø 16 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (ad es. raccordo aperto) o dal lato (ad es. cricchetto reversibile e presa).

Article numbers

Article number 0H535091
EAN 4002805442012
UBB 500642440282
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7097350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.