Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
8O076003
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
Chiave dinamometrica Gedore 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8O076003
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
520
Lunghezza totale (mm)
244
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
520
Lunghezza totale (mm)
244
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['8.000', '40.000']
Dimensione del collegamento (mm)
10
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8301-40
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio, Utilizzabile in quasi tutte le aree di produzione industriale, Campi di lavoro da 0,8 a 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Caratteristiche: Chiave dinamometrica a quadrante con doppia scala e lancetta slave, doppia trasmissione quadrata da 1/4", 3/8" o 1/2" con bloccaggio a sfera per un serraggio controllato in senso orario e antiorario, Utilizzo versatile. Per la manutenzione, la riparazione, l'assemblaggio e il controllo qualità, per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia, precisione del display: +/- 4 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft con quadrante a doppia colorazione chiaramente leggibile, Sovraccarico del 5 % del valore massimo, Alloggiamento in alluminio speciale leggero e robusto - verniciato in grigio argento, Impugnature in gomma nera antiscivolo, Modello No. ADS 4 a ADS 40: conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica a orologio, Batteria (solo modelli con opzione: Segnale), Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in una robusta scatola di plastica nera (da ADS 4 a BDS 80), altrimenti in una robusta confezione di cartone (da BDS 100 a EDS).
Numeri di articolo
Numero articolo
8O076003
EAN
4002805831045
UBB
500642456452
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7651630