text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave dinamometrica Gedore 3/8

Numero articolo 4F651488
Isolato No
Elettronico No
Peso 520
Lunghezza totale (mm) 244
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 520
Lunghezza totale (mm) 244
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 8301-25
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio, Utilizzabile in quasi tutte le aree di produzione industriale, Campi di lavoro da 0,8 a 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Caratteristiche: Chiave dinamometrica a quadrante con doppia scala e lancetta slave, doppia trasmissione quadrata da 1/4", 3/8" o 1/2" con bloccaggio a sfera per un serraggio controllato in senso orario e antiorario, Utilizzo versatile. Per la manutenzione, la riparazione, l'assemblaggio e il controllo qualità, per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia, precisione del display: +/- 4 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft con quadrante a doppia colorazione chiaramente leggibile, Sovraccarico del 5 % del valore massimo, Alloggiamento in alluminio speciale leggero e robusto - verniciato in grigio argento, Impugnature in gomma nera antiscivolo, Modello No. ADS 4 a ADS 40: conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica a orologio, Batteria (solo modelli con opzione: Segnale), Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in una robusta scatola di plastica nera (da ADS 4 a BDS 80), altrimenti in una robusta confezione di cartone (da BDS 100 a EDS).

Numeri di articolo

Numero articolo 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7651550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.