Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9F431898
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
Chiave dinamometrica Gedore 3/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9F431898
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3200
Lunghezza totale (mm)
710
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3200
Lunghezza totale (mm)
710
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['80.000', '400.000']
Dimensione del collegamento (mm)
20
Divisione della scala di precisione (Nm)
10
Modello a cacciavite
No
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8303-40
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio, Utilizzabile in quasi tutte le aree di produzione industriale, Doppia scala. Il quadrante consente di misurare efficacemente le unità di coppia metriche e imperiali in entrambe le direzioni, garantendo flessibilità e riducendo al minimo l'investimento in utensili, Caratteristiche: Chiave dinamometrica a quadrante con doppia scala e lancetta slave, doppio attacco quadro da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con blocco a sfera per un serraggio controllato a destra e a sinistra, Utilizzo versatile. Per la manutenzione, la riparazione, l'assemblaggio e il controllo qualità, per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia, precisione del display: +/- 4 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft con quadrante a doppia colorazione chiaramente leggibile, Sovraccarico del 5 % del valore massimo, Alloggiamento in alluminio speciale leggero e robusto - verniciato in grigio argento, Impugnature in gomma nera antiscivolo, Modello No. ADS 4 a ADS 40: conforme alle norme EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, Con segnale audiovisivo, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Numeri di articolo
Numero articolo
9F431898
EAN
4002805304402
UBB
500642457021
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7652280