text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 2926997

Numero articolo 7D766676
Isolato No
Elettronico No
Peso 2700
Lunghezza totale (mm) 617
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 2700
Lunghezza totale (mm) 617
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm) 35
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 5
Adatto per l'estensione
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 30
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8562-001
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1/2" con dispositivo di bloccaggio a sfera secondo DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 5 N-m e 5 lbf-ft, con sblocco a pulsante, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione se usata con entrambe le mani o tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Trasmissione singola e doppia quadra per un serraggio bidirezionale controllato

Numeri di articolo

Numero articolo 7D766676
EAN 4002805935286
UBB 500642462880
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2926997
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.