Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0D403612
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
Chiave dinamometrica Gedore 2926989
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0D403612
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2200
Lunghezza totale (mm)
462
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2200
Lunghezza totale (mm)
462
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['25.000', '120.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Adatto per l'estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8561-001
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1/2" con dispositivo di bloccaggio a sfera secondo DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 5 N-m e 5 lbf-ft, con sblocco a pulsante, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera e robusta - alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità, Nessuna imprecisione sia che venga utilizzata con entrambe le mani sia che venga tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Trasmissione singola e doppia quadra per un serraggio bidirezionale controllato
Numeri di articolo
Numero articolo
0D403612
EAN
4002805935262
UBB
500642461890
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2926989