text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 1997009

Numero articolo 2A574470
Isolato No
Elettronico No
Peso 4430
Lunghezza totale (mm) 1345
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 4430
Lunghezza totale (mm) 1345
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['250.000', '850.000']
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 4485-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a cricchetto per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica e comoda in plastica nera con ausilio per la calibrazione, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Calibro di lavoro: 56 mm (Ø 22 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibili).

Numeri di articolo

Numero articolo 2A574470
EAN 4002805929513
UBB 500642441272
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1997009
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.