Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0Z579153
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
Chiave dinamometrica Gedore 1947966
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z579153
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
545
Lunghezza totale (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
545
Lunghezza totale (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['6.000', '6.000']
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
763-06
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Applicazione a risparmio energetico per coppie che di solito rientrano nella gamma dei cacciaviti dinamici, ad es. fissaggio di moduli su impianti solari, supporti per utensili, ecc: Serie di chiavi dinamometriche con 8 modelli preimpostati per la produzione in serie, Per il serraggio direzionale controllato, Precisione di lavoro secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Classe E (+/- 6 %), Leggera e robusta - alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità, Con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali, Gamme speciali disponibili su richiesta
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z579153
EAN
4002805929339
UBB
500642436082
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1947966