text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 1947958

Numero articolo 5R992186
Isolato No
Elettronico No
Peso 241
Lunghezza totale (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 241
Lunghezza totale (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 763-05
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Applicazione a risparmio energetico per coppie che di solito rientrano nella gamma dei cacciaviti dinamici, ad es. fissaggio di moduli su impianti solari, supporti per utensili, ecc: Serie di chiavi dinamometriche con 8 modelli preimpostati per la produzione in serie, Per il serraggio direzionale controllato, Precisione di lavoro secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Classe E (+/- 6 %), Leggera e robusta - alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità, Con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabile tramite il laboratorio interno DAkkS secondo gli standard nazionali, Gamme speciali disponibili su richiesta

Numeri di articolo

Numero articolo 5R992186
EAN 4002805929322
UBB 500642435829
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1947958
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.