Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6L871848
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
Chiave dinamometrica Gedore 1521381
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6L871848
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
4060
Lunghezza totale (mm)
1198
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
4060
Lunghezza totale (mm)
1198
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['150.000', '750.000']
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4475-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con estremità a spillo per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura tubolare robusta e verniciata in acciaio, con estremità a spillo fosfatata (Ø 16 mm o Ø 22 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica e comoda in plastica nera con ausilio per la calibrazione, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Calibro di lavoro: 56 mm (Ø 22 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali con misuratori di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibili).
Numeri di articolo
Numero articolo
6L871848
EAN
4002805924075
UBB
500642441017
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1521381