text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 1

Numero articolo 1T316536
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 2040
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 2040
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['280.000', '1400.000']
Dimensione del collegamento (mm) 25
Divisione della scala di precisione (Nm) 25
Modello a cacciavite No
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8305-14
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio, Utilizzabile in quasi tutte le aree di produzione industriale, Doppia scala. Il quadrante fornisce una misurazione efficace in unità di coppia metriche e imperiali in entrambe le direzioni, garantendo flessibilità e riducendo al minimo l'investimento nell'utensile, Caratteristiche: Chiave dinamometrica a quadrante con doppia scala e lancetta slave, doppio attacco quadro da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con blocco a sfera per un serraggio controllato a destra e a sinistra, Utilizzo versatile. Per la manutenzione, la riparazione, l'assemblaggio e il controllo qualità, per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia, precisione del display: +/- 4 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft con quadrante a doppia colorazione chiaramente leggibile, Sovraccarico del 5 % del valore massimo, Alloggiamento in alluminio speciale leggero e robusto - verniciato in grigio argento, Impugnature in gomma nera antiscivolo, Modello No. ADS 4 a ADS 40: conforme alle norme EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, Con segnale audiovisivo, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789

Numeri di articolo

Numero articolo 1T316536
EAN 4002805918159
UBB 500642457443
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1196790
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.