text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 1/4

Article number 6J337653
Isolato No
Elettronico No
Peso 520
Lunghezza totale (mm) 244
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifications

Isolato No
Elettronico No
Peso 520
Lunghezza totale (mm) 244
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['0.800', '4.000']
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Altezza della testa (mm) 61
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 8301-04
Type Torque Wrench

Description

Utilizzo: Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio, Utilizzabile in quasi tutte le aree di produzione industriale, Campi di lavoro da 0,8 a 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Caratteristiche: Chiave dinamometrica a quadrante con doppia scala e lancetta slave, doppia trasmissione quadrata da 1/4", 3/8" o 1/2" con bloccaggio a sfera per un serraggio controllato in senso orario e antiorario, Utilizzo versatile. Per la manutenzione, la riparazione, l'assemblaggio e il controllo qualità, per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia, precisione del display: +/- 4 % di tolleranza del valore indicato, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft con quadrante a doppia colorazione chiaramente leggibile, Sovraccarico del 5 % del valore massimo, Alloggiamento in alluminio speciale leggero e robusto - verniciato in grigio argento, Impugnature in gomma nera antiscivolo, Modello No. ADS 4 a ADS 40: conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche, Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica a orologio, Batteria (solo modelli con opzione: Segnale), Certificato di collaudo secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in una robusta scatola di plastica nera (da ADS 4 a BDS 80), altrimenti in una robusta confezione di cartone (da BDS 100 a EDS).

Article numbers

Article number 6J337653
EAN 4002805830147
UBB 500642455876
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7651390
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.